Alu válaszfal készlet; méretek 346x215 mm

Cikkszám: 40864
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40864
EAN / GTIN 4003866408641
Gyártó száma 40864
L-szám L90010 1368
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A 2 Létrasorral ellátott alumínium válaszfal még nagyobb rendet teremt.
Öntapadóval ellátott műanyag lamellák.
Az alumínium válaszfal pozíciójának szerszám nélküli változtatása lehetséges.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 346 mm × 215 mm
Szélesség 346 mm
Tömeg 0,3 kg
Alkalmas a 40568, 40701, 40861 modellekhez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz