Leírás:
A biztonságos és gazdaságos szállítási és tárolási megoldás kompakt kialakítással.
Alumíniumból készült univerzális doboz.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
Öntartó fedél.
Mélyre húzott fedél egymásra rakható sarkok nélkül.
Nagy stabilitás a teljesen hegesztett alumíniumprofilokból készült felső, szélső és alsó profilkereteknek köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Sarokgyöngyök a további méretstabilitás érdekében.
Összecsukható zárak dugaszolható zárakkal. Ólompecsétekkel vagy lakattal (max. 6 mm-es bilincsvastagsággal) is rögzíthető.
Nagy teherbírású rugós fogantyúk a véglapokon.
A 40860 és 40861 esetében a tok elején lévő fogantyú.
Jellemző:
Súly 6,9 kg
Belső méretek H x SZ x K 850 mm × 450 mm × 350 mm
Belső magasság 350 mm
Belső hossza 850 mm
Anyag alumínium
Kötet 135 l
Külső szélesség 500 mm
Külső magasság 370 mm
Külső hossza 900 mm