Leírás:
A biztonságos és gazdaságos szállítási és tárolási megoldás kompakt kialakítással.
Alumíniumból készült univerzális doboz.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
Öntartó fedél.
Mélyre húzott fedél egymásra rakható sarkok nélkül.
Nagy stabilitás a teljesen hegesztett alumíniumprofilokból készült felső, szélső és alsó profilkereteknek köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Sarokgyöngyök a további méretstabilitás érdekében.
Összecsukható zárak dugaszolható zárakkal. Ólompecsétekkel vagy lakattal (max. 6 mm-es bilincsvastagsággal) is rögzíthető.
A 40860 és 40861 esetében a tok elején lévő fogantyú.
Jellemző:
Súly 4 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 220 mm
Belső magasság 220 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
42. kötet l
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 240 mm
Külső hossza 600 mm