Kocka hab 3; kb. 1150x250x220mm

Cikkszám: 40737
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40737
Másolás
EAN / GTIN 4003866407378
Másolás
Gyártó száma 40737
Másolás
L-szám L90010 1316
Másolás
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Előre vágott, puha habbetétek nyitott cellás PU-habból.
A gyors és egyszerű megoldás egyedi tételek vagy kis tételek számára.
A forma beállítása szerszámok nélkül lehetséges.
A készletben két különböző vastagságú tábla található, a felső betét 30 mm-es, az alsó 10 mm-es habszivacs.
Öntapadós bütykös habszivacs a fedélhez.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Súly 3,1 kg
Belső méretek H x SZ x K 1,150 mm × 250 mm × 220 mm
Belső magasság 220 mm
Belső hossza 1150 mm

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz