Leírás:
A stabil és könnyű szállítási és tárolási megoldás a feltűnő kék sarkokkal és a tartozékok széles választékával.
Por- és fröccsenésbiztos a körkörösen habosított fedéltömítésnek köszönhetően.
Két erős fedélrögzítő pánttal ellátva.
ZARGES Comfort zár az ergonomikus kezelésért és a rendkívül hosszú élettartamért.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
Szilárd kivitelezés a hosszú élettartam, valamint a legnagyobb rakodási és teherbírási terhek érdekében, alacsony önsúly mellett.
A DIN 15 141 szerinti raklapméretekhez igazítva.
Stabil univerzális alumínium doboz.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Magas korrózióállóság a rozsdamentes acél szerelvényeknek köszönhetően.
Sarokgyöngyök a további méretstabilitás érdekében.
Nagy stabilitás a teljesen hegesztett alumíniumprofilokból készült felső, szélső és alsó profilkereteknek köszönhetően.
A zárak további rögzítése pattogásgátló rugóval szintén lehetséges a későbbiekben.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló kék műanyagból készült rakodósarkokkal.
Jellemző:
Súly 4,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 640 mm × 230 mm × 280 mm
Belső magasság 280 mm
Belső hossza 640 mm
Anyag alumínium
41. kötet l
Külső szélesség 280 mm
Külső magasság 310 mm
Külső hossza 690 mm