Alu-Eurobox-Wzb; 60l, IM: 550x350x310mm

Cikkszám: 40707
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40707
EAN / GTIN 4003866407071
Gyártó száma 40707
L-szám L90010 1454
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A stabil és könnyű szállítási és tárolási megoldás a feltűnő kék sarkokkal, de szerszámosdobozként.
Stabil univerzális alumínium doboz.
Belső alumínium szög műanyag betétekhez (rendelési szám: 40624 / 40625).
Páncélozott haspántok bilincszárhoz (8 mm-es bilincsvastagságig).
Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló kék műanyagból készült rakodósarkokkal.
A zárak további rögzítése pattogásgátló rugóval szintén lehetséges a későbbiekben.
Két erős fedélrögzítő pánttal ellátva.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörösen habosított tömítéssel a fedélben.
Nagy stabilitás a teljesen hegesztett alumíniumprofilokból készült felső, szélső és alsó profilkereteknek köszönhetően.
Sarokgyöngyök a további méretstabilitás érdekében.
Szilárd kivitelezés a hosszú élettartam, valamint a legnagyobb rakodási és teherbírási terhek érdekében, alacsony önsúly mellett.
ZARGES Comfort zár az ergonomikus kezelésért és a rendkívül hosszú élettartamért.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
Magas korrózióállóság a rozsdamentes acél szerelvényeknek köszönhetően.

Jellemző:

Fogantyúk száma 2
Súly 5,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 310 mm
Belső magasság 310 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
Térfogat 60 l
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 340 mm
Külső hossza 600 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz