Oldalcsípőfogók ESD axiális

Cikkszám: 407.E
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 407.E
EAN / GTIN 3148511752876
Gyártó száma 407.E
L-szám L60130 5203

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülések
  • ESD
  • veszélyei ellen
  • Az új, karcsúbb csúcsíves forma erőteljessé és kézreállóvá teszi ezt a fogót
  • A 405-ös fogó 0,4 mm vastag zongorahuzal vágására alkalmas.

Jellemző:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Vágás: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc átmérő [mm]: -
  • Pianodrót átmérő [mm]: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz