2 részes lépcsős kötéllétra kapaszkodóval és kijárati csapokkal 2x12 lépcsővel

Cikkszám: 40695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 40695
    EAN / GTIN 4031405406957
    Gyártó száma 040695

    Leírás

    Leírás:

    • Lépcső kötél létra alumíniumból
    • A DIN EN 131-2 és a TRBS 2121 2. Része szerint
    • Stabil, négyszögletes csőszár
    • 4-szoros, krimpelt lépcső/rúd csatlakozás
    • 80 mm mély, recézett fokok.
    • R13-es klipszes lépcső kapaszkodó a tanúsított csúszásállóság érdekében
    • 2 kapaszkodó (030297) szerszám nélküli összeszerelése ergonomikus csillagfogantyúval
    • 1 kijárati kar (019238) szerszám nélküli felszerelése ergonomikus csillagfogantyúval
    • Horganyzott acél szerelvények
    • Kényelmes magasságállítás lépésről lépésre a bal oldali kábelnek és a műanyag kábelnek köszönhetően
    • Felső létra keresztcső nélküli fali görgőkkel, így alkalmas a hozzáférésre
    • Alsó létra nivello® travel-vel az extra biztonságos állványért és emelkedéshez (laza tartozék)
    • Önzáró dupla beakasztó horgok
    • A „roll-bar” retrofit készlet tartozékként kapható a további ergonómia érdekében
    • Lépésköz: 263 mm
    • Létra szélessége: 420 mm (keresztsín nélkül)
    • Vezető döntése: 70°
    • Maximális terhelés: 150 kg.
    • Figyelem! Minden tartozék, például kapaszkodó vagy kijárati rúd csak akkor szerelhető fel a létrára, ha a létra érintkezési állapotban van, és már nincs kitolva vagy visszahúzva.

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 7000 mm
    • Külső szélesség: 420 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 85 mm
    • Hossz kitolt: 6420 mm
    • A vezető alkatrészek hossza: 3620 mm
    • Hossz visszahúzva: 3620 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Max. Állásmagasság: 5000 mm
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Döntés: 70 °
    • Csúszásgátló osztály: R13
    • Lépés/fok távolság: 263 mm
    • Lépések/fokok száma: 2x12 lépés
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm
    • Keresztsín szélessége: 1200 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz