Multinorm télikabát High Vis sárga/tengerészkék 6XL

Cikkszám: 4069151433896XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret 6XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4069151433896XL
    EAN / GTIN 7330509864159
    Gyártó száma 4069151433896XL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

    Details
    Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
    Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2169)
    Külső tanúsító címkékkel
    Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

    Kivitel
    Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
    Belső zseb tépőzárral
    Belső telefonzseb
    Belső zseb patenttal

    Bélés
    Vattabélés

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

    Funkcionalitás
    Bélelt, olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

    Leírás:

    • Multinorm télikabát, amelyet úgy terveztek, hogy minden irányból látható legyen - még lehajolva is
    • A könnyen hozzáférhető zsebek minden igényt kielégítő, kényelmes szabással, tartós anyaggal és fokozott biztonsággal kombinálva ezt a kabátot ideális választássá teszik extrém és kemény munkakörülmények között
    • Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 szabvány szerint, XS-L 2. osztály, XL: 3. osztály
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 2. osztály
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz