Multinorm téli kabát XXXL

Cikkszám: 406915135389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 406915135389XXXL
EAN / GTIN 7330509716786
Gyártó száma 406915135389XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2169)
Külső tanúsító címkék
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Belső zseb patenttal

Bélés
Vattás bélés

Funkcionalitás
Bélelt, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Sötét színmező a nagy szennyeződésnek kitett részeken

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Leírás:

  • Hi-vis narancssárga multinorm dzseki téli viselethez
  • A téli dzseki steppelt béléssel és tartós, víz- és szennyeződéstaszító tulajdonságokkal rendelkező héjjal rendelkezik
  • Sötétebb árnyalat azokon a területeken, ahol a ruhadarab a legtöbb szennyeződést gyűjti
  • Az okos zsebek közé tartoznak az elülső zsebek, a mellzseb cipzárral, tollzseb és telefonzseb, valamint egy belső zseb tépőzárral
  • A kabát szegélye állítható, és hosszabb hátrésszel rendelkezik, hogy a hát alsó részét melegen tartsa és védje a hidegtől, amikor lehajol
  • Az EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L 2. osztály, XL-> 3. osztály
  • EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, 2. osztály

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz