Leírás:
Amikor nehéz szállítási és tárolási problémákat kell egyszerűen megoldani, a manőverezhető ZARGES kocsik nélkülözhetetlen, gazdaságos segítők. Akár magas, akár alacsony kivitelben - még nehéz terhekkel is, szó szerint könnyedén veszik az egyes vagy egymásra helyezett ZARGES dobozok, ládák és kosarak kezelését és szállítását.
Alumínium váz, magas kivitel.
Alváz: 2 forgó és 2 fix görgő sarokelrendezésben, Ø 125 mm, 40 mm széles, könnyű futású, gumigumi, jelöletlen, görgős csapágyazású, menetes védőburkolattal.
K 470 és Eurobox dobozok szállítására.
Jellemző:
Terhelés max. 150 kg-ig
Alkalmas kb. 800mm × kb. 600mm külső mérethez
Külső szélesség 600 mm
Külső hossza 800 mm