Leírás:
Stabil, nagyméretű perem- és talpprofil, amely nagy szilárdságú pozitív zárással tartósan kapcsolódik a héjhoz és az alaplemezhez.
Vég- és oldalfal-megerősítés körbefutó bordázással és sarokbordázással a nagy stabilitás érdekében.
Egyik hosszú oldala félbehajtható a kényelmesebb be- és kirakodás érdekében.
Tartálykivágás profilszegéllyel; profilcsatlakozások folyamatosan hegesztve.
Csavaros csapteleppel és mozgatható rögzítő zsanérokkal ellátott csappantyú.
Alváz: 2 db forgó és 2 db fix görgő sarokelrendezésben, Ø 125 mm, sima futású, gumiabroncsok, jelöletlen, görgős csapágyazású, menetzárral.
Jellemző:
Súly 33 kg
Belső méretek H x B x K 1250 mm × 700 mm × 1200 mm.
Belső magasság 1200 mm
Belső hossz 1250 mm
Térfogat 1050 liter
Külső szélesség 750 mm
Külső magasság 1400 mm
Külső hossz 1300 mm