Rugós talpú kocsi W161, IM: 1010x650x485mm

Cikkszám: 40644
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Gyártó száma 40644
L-szám L90010 1359
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Függőlegesen mozgatható padló, amely mindig állandó fogási magasságban tartja a terhet.
Eloxált és megerősített élprofilokkal a hosszú élettartam érdekében.
Cserélhető emelőelemek a teherbírás beállításához, pl. 30 és 195 kg között 15 kg-os időközönként.
Még féloldalas terhelés esetén sem billen meg.
Alváz: 2 db 125 mm-es Ø 125 mm-es, 40 mm széles, sima futású, gumigumikerekes, jelöletlen, görgős csapágyazású, 2 db fix görgő.
Középső görgők a szűk helyeken való könnyű manőverezéshez.
Kérésre alvázmódosítás sarokelrendezésben.

Jellemző:

Súly 24,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 1 000 mm × 650 mm × 485 mm
Belső magasság 485 mm
Belső hossz 1000 mm
Anyag eloxált alumínium
Térfogat 315 liter
Külső szélesség 710 mm
Külső magasság 820 mm
Külső hossz 1060 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz