Nagy láthatóságú kabát XXXL

Cikkszám: 406418113399XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék gelb / schwarz
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 406418113399XXXL
    EAN / GTIN 7330509403341
    Gyártó száma 406418113399XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb
    Háton zsebpánt
    Magas gallér cipzárral

    Kivitel
    Rendezhető szegély tépőzárral, meghosszabbított hátrész
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral, Mellzseb telefon- és tollzsebbel
    Belső zsebek
    Belső telefonzseb
    Elülső zsebek cipzárral

    Funkciós zsebek
    Sötét színű mező a magas grimexpozíciójú részeken

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

    Elülső zárás
    Rejtett egyirányú műanyag cipzár

    Mosás
    Szabályzat: EN ISO 15797

    Leírás:

    • Magas láthatóságú munkaruházati dzseki, amelyet úgy terveztek, hogy minden irányból látható legyen - még lehajolva is
    • A tartós, könnyű és víztaszító anyag magas szintű kényelmet és optimális funkcionalitást biztosít
    • Közelebbi eleje a maximális mozgásszabadságért, hosszabb hátrész a hát alsó része feletti jobb védelem érdekében
    • A könnyen hozzáférhető zsebek minden igényt kielégítenek, a jó illeszkedéssel, a kényelmes anyaggal, a funkcióval és a fokozott biztonsággal kombinálva ezt a dzsekit a meleg napokon végzett kemény munkához a legmegfelelőbbé teszik
    • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 3. osztályú tanúsítás

    Szabvány:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz