Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Háton zsebpánt
Magas gallér cipzárral
Kivitel
Rendezhető szegély tépőzárral, meghosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Mellzseb cipzárral, Mellzseb telefon- és tollzsebbel
Belső zsebek
Belső telefonzseb
Elülső zsebek cipzárral
Funkciós zsebek
Sötét színű mező a magas grimexpozíciójú részeken
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Elülső zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár
Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797
Leírás:
- jól láthatósági munkaruházati dzseki, amelyet úgy terveztek, hogy minden irányból látható legyen - még lehajolva is
- A tartós, könnyű és víztaszító anyag magas szintű kényelmet és optimális funkcionalitást biztosít
- rövidebb mellrész a maximális mozgásszabadságért, hosszabb hátrész a hát alsó része feletti jobb védelem érdekében
- A könnyen hozzáférhető zsebek minden igényt kielégítenek, a jó illeszkedéssel, a kényelmes anyaggal, a funkcióval és a fokozott biztonsággal kombinálva ezt a dzsekit a meleg napokon végzett kemény munkához a legmegfelelőbbé teszik
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 3. osztályú tanúsítás
Szabvány:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3