Nagy láthatóságú kabát XXXL

Cikkszám: 406418113389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 406418113389XXXL
EAN / GTIN 7330509403273
Gyártó száma 406418113389XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Háton zsebpánt
Magas gallér cipzárral

Kivitel
Rendezhető szegély tépőzárral, meghosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral, Mellzseb telefon- és tollzsebbel
Belső zsebek
Belső telefonzseb
Elülső zsebek cipzárral

Funkciós zsebek
Sötét színű mező a magas grimexpozíciójú részeken

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Elülső zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797

Leírás:

  • Magas láthatóságú munkaruházati dzseki, amelyet úgy terveztek, hogy minden irányból látható legyen - még lehajolva is
  • A tartós, könnyű és víztaszító anyag magas szintű kényelmet és optimális funkcionalitást biztosít
  • Közelebbi eleje a maximális mozgásszabadságért, hosszabb hátrész a hát alsó része feletti jobb védelem érdekében
  • A könnyen hozzáférhető zsebek minden igényt kielégítenek, a jó illeszkedéssel, a kényelmes anyaggal, a funkcióval és a fokozott biztonsággal kombinálva ezt a dzsekit a meleg napokon végzett kemény munkához a legmegfelelőbbé teszik
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 3. osztályú tanúsítás

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz