Digitális, külső mikrométer, nem forgó orsóval, 0-25 mm

Cikkszám: 406-250-30
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 406-250-30
EAN / GTIN 4946368689777
Gyártó száma 406-250-30
L-szám L40010 11161

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon nem forgó orsóval vannak felszerelve, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Csúszó orsó, nem forgó A racsni biztosítja a reprodukálható mérést. Digimatikus adatkimenet

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállító kulcs.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz