Alu doboz K270; 55 l; IM: 540x340x300mm

Cikkszám: 40554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40554
EAN / GTIN 4003866405541
Gyártó száma 40554
L-szám L90010 1318

Leírás

Leírás:

Védett tároláshoz és biztonságos szállításhoz - bármilyen hőmérsékleten.
Alumíniumból készült univerzális doboz.
Tömör profilokból készült perem- és alapprofilkeretek.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Ergonomikus kagylófogantyúk az elülső oldalakon.
Alkalmas görgős szállítószalagokhoz és szállítószalagokhoz.
Kódolószalagok a célellenőrzéshez kérésre.
A DIN 15 141 szerinti raklapméretekhez igazítva.

Jellemző:

Súly 3 kg
Belső méret H x B x K 540 mm × 340 mm × 300 mm
Belső magasság 300 mm
Belső hossza 540 mm
55. kötet l
Külső szélesség 380 mm
Külső magasság 325 mm
Külső hossza 580 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz