{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SWISSTAST | |
Szabvány | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,2 mm | |
Leolvasás | 0,002 mm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 3,5 µm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 38 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 405529 SET |