Alu doboz K270;117l; IM: 720x540x300mm

Cikkszám: 40552
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Alumínium láda

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40552
    EAN / GTIN 4003866405527
    Gyártó száma 40552
    L-szám L90010 1372

    Leírás

    Leírás:

    Védett tároláshoz és biztonságos szállításhoz - bármilyen hőmérsékleten.
    Alumíniumból készült univerzális doboz.
    Tömör profilokból készült perem- és alapprofilkeretek.
    Profilkötések teljesen hegesztve.
    Ergonomikus kagylófogantyúk az elülső oldalakon.
    Alkalmas görgős szállítószalagokhoz és szállítószalagokhoz.
    Kódolószalagok a célellenőrzéshez kérésre.
    A DIN 15 141 szerinti raklapméretekhez igazítva.

    Jellemző:

    Súly 4,6 kg
    Belső méret H x B x K 720 mm × 540 mm × 300 mm
    Belső magasság 300 mm
    Belső hossza 720 mm
    117. kötet l
    Külső szélesség 580 mm
    Külső magasság 325 mm
    Külső hossza 760 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz