Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szekcionált acélból és acélcsőből hegesztett, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Rakodófelülettel, 2 db 300 mm magas végfallal, acélcső keret vízálló rétegelt lemezzel és 2 db 220 mm magas, vízálló rétegelt lemezből készült, behelyezhető hosszanti fal. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható felület szélessége (mm): 650
Platform magassága (mm): 303
Teljes hossz (mm): 1472
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint