Kézi kocsi - 2 tengelyes

Cikkszám: 4052L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 4052L
    EAN / GTIN 4017976440521
    Gyártó száma 4052L
    L-szám L90070 414

    Leírás

    Kivitel:

    szerelve

    Leírás:

    Acélprofilból és acélcsőből hegesztett, porszórt kék RAL 5007. Rakodófelülettel, 2 elülső fal 300 mm magas, cső alakú acélkeret vízálló rétegelt lemezzel és 2 push-in hosszanti fal 220 mm magas vízálló rétegelt lemezből. Forgóasztal-kormányzás kormánykarral és fogantyúval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Kormánykar biztonsági fogantyúval, puha markolattal és automatikus csillapított visszatéréssel nyugalmi helyzetbe. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.

    Jellemző:

    Teljes terhelhetőség (kg): 500
    Hasznos terület hossza (mm): 1200
    Hasznos szélesség (mm): 650
    Rakfelület magassága (mm): 308
    Teljes hossz (mm): 1472
    Teljes szélesség (mm): 709
    Teljes magasság (mm): 1192
    Gumiabroncsok: Levegő
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz