Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Egyéb részletek
ID zseb
Fleece bélésű gallér
Háti bordűr
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklótáska az ujjvégen, Állítható ujjvég tépőzárral
Zsebek
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Napoleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán, Belső zsebek - egy cipzárral és egy tépőzárral
Tolltartó zsebek
Ujjzseb tolltartóval
Elülső zsebek cipzárral
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon, Fényvisszaverő szalagszegély
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár
Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Praktikus Hi-Vis kabát előre behajlított karokkal, derékban állítható szélességgel és rakott háttal, vízlepergető anyagból
- 3399 sárga/fekete színkombináció, az EN ISO 20471 2. osztály szerint tanúsítva
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C