Leírás:
A K 470 Plusszal a ZARGES egy innovatív csomagolási koncepciót követ: egy felső és egy alsó részből álló, két részből álló szállítórendszert. Ez azt jelenti, hogy a különböző magasságú elemek egymással kombinálhatók, így számos variációs lehetőség áll rendelkezésre.
Levehető teteje és fedele körkörös tömítéssel ellátott.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
2 alapméret (550 x 350 mm és 750 x 550 mm) alapfelszereltségben kapható, különleges méretek is lehetségesek, kérjük, érdeklődjön.
A K 470-es sorozathoz egymásra helyezhető.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Alumíniumból készült, egymásra rakható univerzális doboz.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
A szabadméret kb. 30 mm-rel kisebb, mint a belső méret (hossz és szélesség). Különleges méretek kérésre.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
ZARGES Comfort zár az ergonomikus kezelésért és a rendkívül hosszú élettartamért.
Jellemző:
Súly 10,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 550 mm × 580 mm
Belső magasság 580 mm
Belső hossza 750 mm
Anyag alumínium
Térfogat 240 l
Külső szélesség 600 mm
Külső magasság 610 mm
Külső hossza 800 mm