Alu doboz K470 Plus OT; IM:750x550x380mm

Cikkszám: 40505
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
integrált görgők nem
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40505
EAN / GTIN 4003866405053
Gyártó száma 40505
L-szám L90010 1374
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A K 470 Plusszal a ZARGES egy innovatív csomagolási koncepciót követ: egy felső és egy alsó részből álló, két részből álló szállítórendszert. Ez azt jelenti, hogy különböző magasságú elemek kombinálhatók egymással, így számos lehetséges variáció hozható létre.
Levehető teteje és fedele körkörös tömítéssel ellátott.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
2 alapméret (550 x 350 mm és 750 x 550 mm) alapfelszereltségben kapható, különleges méretek is lehetségesek, kérjük, érdeklődjön.
A K 470-es sorozathoz egymásra helyezhető.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Alumíniumból készült, egymásra rakható univerzális doboz.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
A szabadméret kb. 30 mm-rel kisebb, mint a belső méret (hossz és szélesség). Különleges méretek kérésre.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
ZARGES Comfort zár az ergonomikus kezelésért és a rendkívül hosszú élettartamért.

Jellemző:

Tömeg 8,6 kg
Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 550 mm × 380 mm
Belső magasság 380 mm
Belső hossza 750 mm
Anyag alumínium
157. kötet l
Külső szélesség 600 mm
Külső magasság 410 mm
Külső hossza 800 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz