Leírás:
A K 470 Plusszal a ZARGES egy innovatív csomagolási koncepciót követ: egy felső és egy alsó részből álló, két részből álló szállítórendszert. Ez azt jelenti, hogy különböző magasságú elemek kombinálhatók egymással, így számos lehetséges variáció hozható létre.
Levehető teteje és fedele körkörös tömítéssel ellátott.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
2 alapméret (550 x 350 mm és 750 x 550 mm) alapfelszereltségben kapható, különleges méretek is lehetségesek, kérjük, érdeklődjön.
A K 470-es sorozathoz egymásra helyezhető.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Alumíniumból készült, egymásra rakható univerzális doboz.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
A szabadméret kb. 30 mm-rel kisebb, mint a belső méret (hossz és szélesség). Különleges méretek kérésre.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
ZARGES Comfort zár az ergonomikus kezelésért és a rendkívül hosszú élettartamért.
Jellemző:
Súly 4 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 220 mm
Belső magasság 220 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
42. kötet l
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 250 mm
Külső hossza 600 mm