Alu doboz K470 Plus UT; IM:550x350x150mm

Cikkszám: 40500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
integrált görgők nem
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40500
EAN / GTIN 4003866405008
Gyártó száma 40500
L-szám L90010 1338

Leírás

Leírás:

A K 470 Plusszal a ZARGES egy innovatív csomagolási koncepciót követ: egy felső és egy alsó részből álló, két részből álló szállítórendszert. Ez azt jelenti, hogy a különböző magasságú elemek egymással kombinálhatók, így a lehetséges variációk széles skálája hozható létre.
Levehető teteje és fedele körkörös tömítéssel ellátott.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
2 alapméret (550 x 350 mm és 750 x 550 mm) alapfelszereltségben kapható, különleges méretek is lehetségesek, kérjük, érdeklődjön.
A K 470-es sorozathoz egymásra helyezhető.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Alumíniumból készült, egymásra rakható univerzális doboz.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
A szabadméret kb. 30 mm-rel kisebb, mint a belső méret (hossz és szélesség). Különleges méretek kérésre.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
ZARGES Comfort zár az ergonomikus kezelésért és a rendkívül hosszú élettartamért.

Jellemző:

Súly 2,6 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 150 mm
Belső magasság 150 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
29. kötet l
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 180 mm
Külső hossza 600 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz