Oldalcsípőfogók ESD axiális

Cikkszám: 405.10E
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 405.10E
EAN / GTIN 3148511751251
Gyártó száma 405.10E
L-szám L60130 6957

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülés
  • ESD
  • Fogó számos anyag precíz vágásához a rézhuzaltól a zongorahuzalig max. 0,5 mm
  • A vágásrögzítővel ellátott modell megakadályozza a huzal kilökődését.

Jellemző:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Vágás: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc átm. [mm]: 0,8
  • Zongorahuzat átmérője [mm]: 0,5
  • Rögzítő eszköz: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz