Leírás:
A létra az optimális biztonságért a szabadban.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
Nagyméretű biztonsági platform (380 x 260 mm) beépített csuklós csatlakozással.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Nagy stabilitás a kétoldali csuklós fémcsatlakozásnak köszönhetően.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Két beépített vödörhorog.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
Sima, könnyen megfogható külső csonk.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 3,1 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 8,1 kg
Alapterület 1,05 m × 0,5 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 87mm / 87mm
Létra hossza 1,9 m
Platform szélessége 380 mm
Platform magassága 1,1 m
Platform hossza 260 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 5
Lépcsőmélység 85 mm
Függőleges létra magassága 1,79 m
Alsó külső szélesség 0,49 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.