Seventec RC S - létra 4 Létrafokkal

Cikkszám: 40494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Stufe
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40494
    EAN / GTIN 4003866404940
    Gyártó száma 40494
    L-szám L90010 1136

    Leírás

    Leírás:

    A létra az optimális biztonságért a szabadban.
    85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
    Nagyméretű biztonsági platform (380 x 260 mm) beépített csuklós csatlakozással.
    Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
    Nagy stabilitás a kétoldali csuklós fémcsatlakozásnak köszönhetően.
    Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
    Két beépített vödörhorog.
    7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
    Sima, könnyen megfogható külső csonk.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

    Jellemző:

    Munkamagasság 2,9 m
    Terhelés max. 150 kg
    Súly 7,9 kg
    Alapterület 0,88 m × 0,48 m
    Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 87mm / 87mm
    Létra hossza 1,67 m
    Platform szélessége 380 mm
    Platform magassága 0,9 m
    Platform hossza 260 mm
    Rung/step stile csatlakozás szegecselt
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
    Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
    Lépcsőmélység 85 mm
    Függőleges létra magassága 1,54 m
    alsó, külső szélesség 0,47 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz