Seventec RC S - 3 Létrafokos létra

Cikkszám: 40493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40493
EAN / GTIN 4003866404933
Gyártó száma 40493
L-szám L90010 1239

Leírás

Leírás:

A létra az optimális biztonságért a szabadban.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
Nagyméretű biztonsági platform (380 x 260 mm) beépített csuklós csatlakozással.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Nagy stabilitás a kétoldali csuklós fémcsatlakozásnak köszönhetően.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Két beépített vödörhorog.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
Sima, könnyen megfogható külső csonk.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 2,7 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6,3 kg
Alapterület 0,71 m × 0,45 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 87mm / 87mm
Létra hossza 1,44 m
Platform szélessége 380 mm
Platform magassága 0,7 m
Platform hossza 260 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 85 mm
Függőleges létra magassága 1,31 m
alsó, külső szélesség 0,45 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz