Sztreccsmentes fém nélküli S/M öv

Cikkszám: 404700008600S/M
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék dunkel marineblau
Termék fajtája Öv

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 404700008600S/M
EAN / GTIN 7330509620632
Gyártó száma 404700008600S/M
L-szám L00980 3929

Leírás

Kivitel:


Főanyag
90% poliészter, 10% elasztán

Kiegészítők
Szabályozható hossz, Stretch öv, Gumírozott műanyag csat Blåkläder logóval

Details
Nem fém csat

Méretek
Szélesség 40 mm, Hossza 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funkcionalitás
Fémmentes, nem karcolódik

Felszerelhető
Blåkläder Unite

Leírás:

  • Fémmentes öv, gumibevonatú műanyag csattal, amely nem hagy karcolásokat
  • Az öv rugalmas illeszkedéssel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében, és többféle színben kapható
  • Ideális a közlekedési ágazatban dolgozó szakemberek számára és fémdetektorok használatakor

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz