Kisméretű, dupla, nyitott végű villáskulcs ELECTRIC SW 15/64″ L.78mm

Cikkszám: 40461515
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40461515
EAN / GTIN 4018754019960
Gyártó száma 40461515
L-szám L60010 2095

Leírás

Leírás:

  • Egyenes kialakítás, pofa helyzete 15° és 75°
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • a: 2 mm
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Hossz [mm]: 78 mm
  • Száj pozíció: 15/75 °
  • Súly: 6 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 15/64 ″
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 15/64 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 15/64 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz