Skyline 3E - Kötélhúzós létra 3 x 20 Spr.

Cikkszám: 40448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Húzóköteles létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40448
EAN / GTIN 4003866404483
Gyártó száma 40448
L-szám L90010 1497

Leírás

Leírás:

Ha nehéz dolga van: az optimalizált szállítási méretekkel akár 16,35 m-es munkamagasság is elérhető, kényelmes függőleges magasságállítással.
A középső és a felső létra külön magasságállítása két csigával.
Magasság beállítása lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Kopásálló, falvédő futófelülettel ellátott görgők.
Biztonságos zárás az automatikus beállóhorgoknak köszönhetően.
A 40448 és 40449 rendelési számú létrák 2 könnyű fémtartóval vannak felszerelve a könnyű felemelés és alátámasztás érdekében. (Nem használható szabadon állóan!)
Optimalizált műanyag vezető.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.

Jellemző:

Munkamagasság 14,7 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 68 kg
Nyakkendő rúd magassága 98mm / 98mm
Létra hossza, behúzva 5,8 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 20
A csírák száma 3 × 20
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 590 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz