Skyline 3E - kötélhúzós létra 3 x 15 Spr.

Cikkszám: 40446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Húzóköteles létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40446
    EAN / GTIN 4003866404469
    Gyártó száma 40446
    L-szám L90010 243

    Leírás

    Leírás:

    Ha nehéz dolga van: az optimalizált szállítási méretekkel akár 16,35 m-es munkamagasság is elérhető, kényelmes függőleges magasságállítással.
    A középső és a felső létra külön magasságállítása két csigával.
    Magasság beállítása lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
    Kopásálló, falvédő futófelülettel ellátott görgők.
    Biztonságos zárás az automatikus beállóhorgoknak köszönhetően.
    A 40448 és 40449 rendelési számú létrák 2 könnyű fémtartóval vannak felszerelve a könnyű felemelés és alátámasztás érdekében. (Nem használható szabadon állóan!)
    Optimalizált műanyag vezető.
    Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.

    Jellemző:

    Munkamagasság 11,15 m
    Terhelés max. 150 kg
    Kereszttartó szélessége 1,2 m
    Súly 45 kg
    Nyakkendőrúd magassága 86mm / 98mm
    Létra hossza, behúzva 4,4 m
    Anyag alumínium
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
    A csírák száma 15
    A csírák száma 3 × 15
    Lépcsőmélység 30 mm
    Külső szélesség 490 mm
    Az alsó létra külső szélessége 560 mm

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz