EFAmix S - 5 Létrafokos GRP létra

Cikkszám: 40433
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcső kivitele Stufe
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40433
EAN / GTIN 4003866404339
Gyártó száma 40433
L-szám L90010 885

Leírás

Leírás:

A speciális létra minden elektromos környezetben végzett munkához.
80 mm mély könnyűfém lépcsőfokok csúszásmentes bordázattal.
Elektromos berendezéseken végzett munkákhoz az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelőszáraknak köszönhetően.
Biztonsági platform (250 x 250 mm).
A tartozékok és szerszámok biztonságos tárolása műanyag tárolótálcában.
Összehajtogatva csak 88 mm mély.
Megfelel a DIN EN 61 478 szabvány szerinti, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Sajtolt alumínium profilból készült lépcsők.

Jellemző:

Munkamagasság 3,15 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 8 kg
Alapterület 1,07 m × 0,57 m
Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 50mm / 50mm
Létra hossza 1,9 m
Anyag alumínium / műanyag
Platform szélessége 250 mm
Platform magassága 1,14 m
Platform hossza 250 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 230 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 5
Lépcsőmélység 80 mm
alsó, külső szélesség 0,57 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz