Akkumulátorcsomag mérőórákhoz PACK

Cikkszám: 404310 PACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CR2477
Akkumulátor kapacitás 1 Ah
Akkumulátor-feszültség 3 V
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620

Leírás

Kivitel:

Elem csomag külső áramellátáshoz GARANT és Sylvac mérőórákhoz. Kompatibilis a Power-RS csatlakozással. Rögzítőlappal.

Alkalmazható:

434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 és 404302 sz. mérőórák ill. kompatibilis ⌀ 60 mm mérőórákkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz