Compactstep L - Teleszkópos létra 11 spr.

Cikkszám: 40410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 40410
EAN / GTIN 4003866404100
Gyártó száma 40410
L-szám L90110 404

Leírás

Kivitel:

Fertig montiert

Leírás:

Összetolva a létra bármelyik autó csomagtartójába befér.
Különböző magasságokra állítható - több létra egyben, így mindig a megfelelő magasságban.
Széles lépcsőfokok biztosítják a kényelmet a fel- és lemászáskor.
Kopásálló eloxált lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 4 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Tömeg 13 kg
Létra hossza, behúzva 0,82 m
Anyag Alumínium
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 300 mm
A lépcsőfokok száma 11
Lépcsőmélység 40 mm
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131-6 szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz