Leírás:
Biztonságos feljutás különböző tetőhajlatokon a rendkívül stabil, helyhez kötött létrának köszönhetően, a Létrafokok nem középen elhelyezett elrendezésével.
Csúszásgátló négyzet alakú lépcsőfokok 2 különböző dőlésszögű lépcsőfokkal.
Középen kívüli lépcsőfokok elrendezése.
Stabil profilok a lépcsősorok és a tetőfelület közötti 80 mm-es biztonsági távolsághoz.
A létra egyszerű beállítása a megfelelő tetőhosszhoz.
Külső szélesség: 340 mm.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumínium profilból készült lépcsőfokok a legnagyobb biztonság érdekében.
Jellemző:
Terhelés max. 150 kg
Szín alumínium, természetes
Súly 3,2 kg
Létra szélessége 340 mm
Létra hossza 2 m
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 280 mm
A csírák száma 7
Lépcsőmélység 30 mm