Leírás:
A könnyű és kényelmes talapzat profilozott Létrafokokkal és kültéri platformmal a gyors és rugalmas használathoz.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
A platform mérete kb. 600 x 300 mm.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Merev csatlakozás mindkét oldalon.
Extra széles lépcsőfokok és kényelmes taposófelület.
Mindkét oldalról járható.
Maximális stabilitás és torziós merevség a beépített csuklós csatlakozással ellátott platformnak köszönhetően.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
Jellemző:
Munkamagasság 2,99 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,2 kg
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,99 m
Platform hossza 300 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
A lépések száma 2 × 4
Lépések száma 4
Lépcsőmélység 85 mm
alsó, külső szélesség 0,8 m
Figyelem:
Megfelel az EN 14 183 szabványnak.