Seventec RC BP - munkaállvány 2 x 3

Cikkszám: 40393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40393
EAN / GTIN 4003866403936
Gyártó száma 40393
L-szám L90010 1119

Leírás

Leírás:

A könnyű és kényelmes talapzat profilozott Létrafokokkal és kültéri platformmal a gyors és rugalmas használathoz.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
A platform mérete kb. 600 x 300 mm.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Merev csatlakozás mindkét oldalon.
Extra széles lépcsőfokok és kényelmes taposófelület.
Mindkét oldalról járható.
Maximális stabilitás és torziós merevség a beépített csuklós csatlakozással ellátott platformnak köszönhetően.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.

Jellemző:

Munkamagasság 2,74 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 7,3 kg
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,74 m
Platform hossza 300 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
A lépések száma 2 × 3
Lépések száma 3
Lépcsőmélység 85 mm
alsó, külső szélesség 0,75 m

Figyelem:

Megfelel az EN 14 183 szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz