Létrafej rögzítő mágnes

Cikkszám: 40344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40344
    EAN / GTIN 4031405403444
    Gyártó száma 040344
    L-szám L90110 845

    Leírás

    Leírás:

    • Egyszemélyes létrák mágneses felületekre történő rögzítéséhez
    • Lépésmentesen és szerszám nélkül rögzíthető a csonkhoz
    • A mozgatható kampók alkalmazkodnak a létra szögéhez
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Max. Terhelhetőség: 136 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz