Térdvédők Gel 25 mm onesize

Cikkszám: 403212079900onesize
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
Festék schwarz
Termék fajtája Térdpárna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 403212079900onesize
EAN / GTIN 7330509626351
Gyártó száma 403212079900onesize

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% szintetikus gumi
Gél-anyag, amely hosszan tartó igénybevétel után is megtartja az alakját

Felszerelés
Személységek és ajánlások a nadrághoz

Biztonság
Standard térdvédő 245x170x25 mm

Leírás:

  • Egy masszív térdvédő, amely alkalmas azok számára, akik padló- vagy csempézéssel foglalkoznak
  • A térdvédő kényelmes és rugalmas, 25 mm-es zselés anyagból készült, extra széles szabással, amely növeli a kényelmet és hatékony védelmet is nyújt, ha hosszú órákon át térdel
  • A térdvédő belülről puha, ami extra kényelmet biztosít, és könnyen illeszkedik a nadrág alakjához

Szabvány:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Tartalom:


Párban áruljuk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz