Leírás:
Azoknak, akik magasra akarnak jutni: rugalmas feljutás akár 20 Létrafokot is kínál 6,70 m-es munkamagasságig.
Stabil könnyűfém lépcsőfokok (30 x 30 mm) csúszásmentes, bordázott lépcsőfelülettel.
Robusztus, stabilan csavarozott, acél zsanérok.
Két nagyszilárdságú perlonpánttal biztosítva a szétterülés ellen, amelyek csavarodásmentesen vannak a lépcsőfokokhoz rögzítve.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
További stabilizálás a legalsó lépcsőfok merevítésével.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 5,1 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 17,2 kg
Alapterület 2,23 m × 0,77 m
Létra hossza 4,02 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 14
A csírák száma 2 × 14
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges létra magassága 3,91 m
alsó, külső szélesség 0,77 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.