Állítható csavarkulcs max.SW 34mm L.259mm

Cikkszám: 40260110
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40260110
EAN / GTIN 4018754299591
Gyártó száma 40260110
L-szám L60010 6550

Leírás

Leírás:

  • forduljon balra
  • DIN 3117/ISO 6787 B. ALAK
  • ASME B 107 100
  • A száj helyzete 22,5°
  • Króm-vanádium, foszfátozott

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 259 mm
  • Súly: 490 g
  • Lapok közötti szélesség max.: 34 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz