Everest 2E - hosszabbító létra 2 x 12 Spr.

Cikkszám: 40248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kitolható létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40248
    EAN / GTIN 4003866402489
    Gyártó száma 40248
    L-szám L90010 35

    Leírás

    Leírás:

    A kényelmes megoldás a nagy magasságban végzett munkához, maximális létraszélességgel a kényelmes feljutás és a biztonságos állás érdekében.
    Nagy stabilitás az extra széles alsó létrának köszönhetően (490 mm).
    Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
    Műanyag csúszásgátló és emelésgátló eszköz.
    Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

    Jellemző:

    Munkamagasság 6,8 m
    Terhelés max. 150 kg
    Kereszttartó szélessége 1,1 m
    Súly 18 kg
    Létra hossza behúzva 3,56 m
    Anyag alumínium
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
    A lépcsőfokok száma 12
    A csírák száma 2 × 12
    Lépcsőmélység 30 mm
    Külső szélesség 490 mm
    Az alsó létra külső szélessége 490 mm

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz