Leírás:
A kényelmes megoldás a nagy magasságban végzett munkához, maximális létraszélességgel a kényelmes feljutás és a biztonságos állás érdekében.
Nagy stabilitás az extra széles alsó létrának köszönhetően (490 mm).
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Mindkét létraszakasz külön-külön is használható szimpla létraként.
Műanyag csúszásgátló és emelésgátló eszköz.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 5,75 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1 m
Tömeg 13,5 kg
Létra hossza behúzva 3 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A lépcsőfokok száma 10
A csírák száma 2 × 10
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.