Seventec RC SP - 5 Létras munkafelület

Cikkszám: 40235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40235
EAN / GTIN 4003866402359
Gyártó száma 40235
L-szám L90010 1162

Leírás

Leírás:

Összecsukható és helytakarékosan szállítható és elpakolható, a profilozott Létrafokoknak köszönhetően optimális kültéri használatra.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
A platform mérete kb. 600 x 300 mm.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Merev csatlakozás mindkét oldalon.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Extra széles lépcsőfokok és kényelmes taposófelület.
Egyik oldalról járható.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
Biztonsági rúd a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 3,08 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 11,7 kg
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 1,08 m
Platform hossza 300 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 5
Lépcsőmélység 85 mm
alsó, külső szélesség 0,72 m

Figyelem:

Megfelel az EN 14 183 szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz