Seventec RC SP - munkaállvány 4 lépésben

Cikkszám: 40234
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40234
EAN / GTIN 4003866402342
Gyártó száma 40234
L-szám L90010 1201
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Összecsukható és helytakarékosan szállítható és elpakolható, a profilozott Létrafokoknak köszönhetően optimális kültéri használatra.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
A platform mérete kb. 600 x 300 mm.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Merev csatlakozás mindkét oldalon.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Extra széles lépcsőfokok és kényelmes taposófelület.
Egyik oldalról járható.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
Biztonsági rúd a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 2,86 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,3 kg
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,86 m
Platform hossza 300 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
Lépcsőmélység 85 mm
alsó, külső szélesség 0,69 m

Figyelem:

Megfelel az EN 14 183 szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz