Nagy láthatóságú kabát XS

Cikkszám: 402318045389XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis orange / marineblau
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 402318045389XS
    EAN / GTIN 7330509313459
    Gyártó száma 402318045389XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

    Elhúzható azonosító zseb
    Hátrészen fazon
    Hátrészen vállpárna

    Kivitel
    Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
    Rendezhető ujjvég nyomógombokkal

    Zsebek
    Mellzseb pánttal és gombzárral
    Elülső zsebek pánttal és oldalzsebekkel
    Belső telefonzseb

    Bélés
    Bélés nélkül

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

    Elülső zárás
    Rejtett egyirányú fém cipzár

    Mosás
    Szabályzat: EN ISO 15797

    Leírás:

    • Kényelmes Hi-Vis dzseki négy különböző színkombinációban
    • Ergonomikus szabás, amely nagyon jó mozgásszabadságot biztosít
    • Sok okos zseb, többek között mellzseb, oldalzseb és telefonzseb
    • Megfelelő EN ISO 20471 szabvány szerinti tanúsítvány, XS-S 2. osztály M-XXXL

    Szabvány:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz